Referencje


Informacje techniczne
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | przyłączka obracalna 6 f6x-s |
| Średnica rury zewnętrzna | 10 mm |
Szczegóły produktu : Przyłączka obracalna 6 F6X-S
Parker's 37° Flare JIC tube fittings and adapters, Triple-Lok®, spełniają wymogi zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszy w branży wybór zakończeń portów. Konstrukcja ma niewielki obszar uszczelnienia metal-do-metalu, co skutkuje kompaktową budową, niskim momentem dokręcania przy montażu oraz odpornością na wysokie temperatury i wysokie ciśnienie.
Rynki:
• Budownictwo
• Systemy naziemne wojska
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Obsługa materiałów
• Marynarka wojenna
• Silnik i przekładnia
Cechy/Korzyści:
• Łatwo przystosowalne do rur w calach, rur metrycznych i węży, co zapewnia akceptację na całym świecie.
• Szeroki wybór opcji zakończeń portów, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Parker’s Robust Port Stud na portach regulowanych jest wykonany z dłuższą nakrętką kontrującą, co praktycznie eliminuje uszkodzenia podkładek i potencjalne przecieki oraz sprawia, że montaż jest niemal odporny na błędy. Ta cecha poprawia wewnętrzną efektywność klienta i obniża koszty poprawek wynikające z uszkodzeń podkładek oporowych, często spotykanych przy tradycyjnych regulowanych zakończeniach SAE na rynku.
• Złączki stalowe standardowo posiadają powłokę ToughShield Plus, która znacząco przekracza wymagania SAE dotyczące godzin odporności korozyjnej na czerwoną korozję, utrzymując brak czerwonej korozji do 3 000 godzin, co potwierdziło niezależne laboratorium badawcze (badane wg ASTM B117/ISO 9227). Ta zwiększona wydajność daje klientom przewagę konkurencyjną poprzez mniejsze przestoje i wydłużoną żywotność sprzętu, co prowadzi do zwiększenia przychodów i obniżenia kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej mają powłokę zapobiegającą zadzieraniu (galling).
• Dostępne w wykonaniu ze stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” przy ciśnieniach roboczych do 7500 psi.
Zastosowania:
• Połączenia przewodów dla płynów hydraulicznych i gazów
Rozmiar połączenia 1: Gniazdo obrotowe 37° Flare
Średnica zewnętrzna rury połączenia 1: 3/8, 10
Rozmiar połączenia 2: Wtykowy (męski) NPT/NPTF
Rozmiar gwintu połączenia 2: 1/4-18, na
Typ połączenia: 37° Flare, rura do NPT
Waga wymiarowa: 0.044946043165467624
Dział: Tube Fittings Division
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 5000
Kształt: Prosty
Spełniane normy: SAE J514
Specyfikacja techniczna
| Materiał | stal |
|---|---|
| Typ | przyłączka obracalna 6 f6x-s |
| Średnica rury zewnętrzna | 10 mm |
| Połączenie 1 | vrouwelijk 37° flare draaibaar (3/8, 10 mm) '' |
| Połączenie 2 | mannelijke npt/nptf 1/4-18 |
| Ciśnienie | 344.7 bar |
- Termin dostawy na zapytanie