Hydrauliczne złącze gwintowane Parker 3C482-15-8
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:3C482-15-8
Rubix:620587
Producent:3C482-15-8


Informacje techniczne
| Materiał | stal powlekana, wolna od chromu(vi) |
|---|---|
| Typ | końcówka kątowa obrotowa 45 st. z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3c482-15-8 |
| Średnica rury zewnętrzna | 15 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka kątowa obrotowa 45 st. z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3C482-15-8
Złączki Parker 82 Series "Push-Lok®" to wtykowe złączki hydrauliczne typu barbed, które umożliwiają użytkownikom szybkie i łatwe wykonywanie zespołów przewodów na miejscu pracy, bez specjalnych narzędzi. W połączeniu z przewodami Push-Lok firmy Parker, złączki serii 82 są wygodne i skracają czas montażu, ponieważ nie jest potrzebny żaden zacisk. Wielokrotnego użytku złączki serii 82 są wykonane jako element jednoczęściowy, co zmniejsza złożoność i ryzyko wycieków. Zgodne z rodziną uniwersalnych przewodów Push-Lok, złączki serii 82 mogą być stosowane z przewodami wysokotemperaturowymi, do suchego powietrza, do gorącej wody, ognioodpornymi oraz wysokociśnieniowymi. Oferowane w szerokim zakresie konfiguracji końcówek i w rozmiarach od -4 (DN 6) do -16 (DN 25), złączki serii 82 są dostępne ze stali, mosiądzu lub stali nierdzewnej. Zastosowania obejmują media pneumatyczne, media na bazie ropy naftowej, płyn przeciw zamarzaniu, olej napędowy (diesel) oraz ester fosforowy.
Rozmiar połączenia : n/a
Dział : Dział produktów przewodów
Typ przewodu : metryczny
Wewnętrzna średnica przewodu (rozmiar) : -8
Wewnętrzna średnica przewodu : n/a
Materiał konstrukcyjny : Stal
Połączenie króćca : 15 mm
Rozmiar króćca : n/a
Styl produktu : n/a
Styl produktu : L metryczny żeński - obrotowy (Ball Nose)
Kształt : n/a
Kształt : Kolanko 45
Dział : Dział produktów przewodów
Typ przewodu : metryczny
Wewnętrzna średnica przewodu (rozmiar) : -8
Wewnętrzna średnica przewodu : n/a
Materiał konstrukcyjny : Stal
Połączenie króćca : 15 mm
Rozmiar króćca : n/a
Styl produktu : n/a
Styl produktu : L metryczny żeński - obrotowy (Ball Nose)
Kształt : n/a
Kształt : Kolanko 45
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | stal powlekana, wolna od chromu(vi) |
|---|---|
| Typ | końcówka kątowa obrotowa 45 st. z gwintem wew. metrycznym i końcówką kulową 3c482-15-8 |
| Średnica rury zewnętrzna | 15 mm |
| Połączenie 1 | m22x1,5 '' |
| Połączenie 2 | -8 |
| Ciśnienie | 24 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 133,32 Netto
/ Sztuka
zł 163,98 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie