Referencje
Parker:BST-N1-BSPP
Rubix:719373
Szczegóły produktu : SZYBKOZŁĄCZKA HYDR. MOSIĘŻNA BST-N1-BSPP
Szybkozłącza wysokoprzepływowe ST Series (hydraulika, płyny) do 6700 psi łączą się z trzpieniami wysokoprzepływowymi ST Series.
Parker's ST Series to szybkozłącza bez zaworów z rękawami manualnymi zapewniające duży przepływ i niski spadek ciśnienia. Gładka, prostoprzepływowa droga przepływu umożliwia łatwe czyszczenie, gdy te same przewody są używane dla więcej niż jednego medium. Te prostoprzepływowe szybkozłącza i trzpienie są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów dla zakresów ciśnienia do 6700 psi.
Charakterystyka techniczna:
• Rozmiary: 1/8” – 1-1/2”
• Materiały: mosiądz, stal nierdzewna 303
• Końcówki: żeńskie NPTF, męskie NPTF
• Opcje uszczelek: nitril, EPR, fluorokarbon, neopren
Inne opcje złącza obejmują: blokada rękawa
Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Czyszczenie komercyjne
• Rolnictwo
Cechy/korzyści:
• Wielozadaniowe szybkozłącze o dużym przepływie, szeroko stosowane w zróżnicowanych aplikacjach
• Szeroki zakres rozmiarów i opcji materiałowych
• Opcjonalna blokada rękawa złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu odłączeniu
• Funkcjonalnie wymienne z podobnymi prostoprzepływowymi szybkozłączami
Zastosowania:
• Woda wysokociśnieniowa
• Myjki parowe
Parker's ST Series to szybkozłącza bez zaworów z rękawami manualnymi zapewniające duży przepływ i niski spadek ciśnienia. Gładka, prostoprzepływowa droga przepływu umożliwia łatwe czyszczenie, gdy te same przewody są używane dla więcej niż jednego medium. Te prostoprzepływowe szybkozłącza i trzpienie są dostępne w szerokim zakresie rozmiarów i materiałów dla zakresów ciśnienia do 6700 psi.
Charakterystyka techniczna:
• Rozmiary: 1/8” – 1-1/2”
• Materiały: mosiądz, stal nierdzewna 303
• Końcówki: żeńskie NPTF, męskie NPTF
• Opcje uszczelek: nitril, EPR, fluorokarbon, neopren
Inne opcje złącza obejmują: blokada rękawa
Rynki:
• Przemysł
• Budownictwo
• Czyszczenie komercyjne
• Rolnictwo
Cechy/korzyści:
• Wielozadaniowe szybkozłącze o dużym przepływie, szeroko stosowane w zróżnicowanych aplikacjach
• Szeroki zakres rozmiarów i opcji materiałowych
• Opcjonalna blokada rękawa złącza pomaga zapobiegać przypadkowemu odłączeniu
• Funkcjonalnie wymienne z podobnymi prostoprzepływowymi szybkozłączami
Zastosowania:
• Woda wysokociśnieniowa
• Myjki parowe
• Maszyny do czyszczenia dywanów
• Zarządzanie termiczne
Zastosowanie: Hydraulika, duży przepływ
Materiał korpusu: mosiądz
Rozmiar korpusu (inch): 1/8
Typ połączenia: Female BSPP
Połówka złącza: trzpień męski
Dział: Szybkozłącza
Przepływ: 3.0
Rozmiar klucza sześciokątnego: 0.56
Maksymalne ciśnienie robocze: 2500
Maksymalna temperatura pracy: 250.0
Minimalna temperatura pracy: -40.0
Typ produktu: Push-to-Connect
Materiał uszczelki: NA
Typ zaworu: Bez zaworu
Materiał korpusu: mosiądz
Rozmiar korpusu (inch): 1/8
Typ połączenia: Female BSPP
Połówka złącza: trzpień męski
Dział: Szybkozłącza
Przepływ: 3.0
Rozmiar klucza sześciokątnego: 0.56
Maksymalne ciśnienie robocze: 2500
Maksymalna temperatura pracy: 250.0
Minimalna temperatura pracy: -40.0
Typ produktu: Push-to-Connect
Materiał uszczelki: NA
Typ zaworu: Bez zaworu
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | szybkozłącze |
|---|---|
| Materiał | mosiądz |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

