Referencje
Parker:KCF47-18-8
Rubix:519188


Informacje techniczne
| Typ | kolanko |
|---|---|
| Połączenie 1 | 0.5 '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka KCF47-18-8
Końcówka hydrauliczna Parker Parkrimp KCF47-18-8 (DKOL 90°) ze stali nierdzewnej. Gwint M26x1,5, do węża -8; temp. robocza -40…105°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | kolanko |
|---|---|
| Połączenie 1 | 0.5 '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | kcf47 |
| Średnica rury zewnętrzna | 18 mm |
| Średnica gwintowania | 26 mm |
| Ciśnienie | 315 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 385,16 Netto
/ Sztuka
zł 473,75 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie