Referencje
Parker:KCF47-8-4
Rubix:519196


Informacje techniczne
| Typ | końcówka kcf47-8-4 (seria 47, din cf) – kolanko 90° obrotowe, iso 12151-2, light series z o-ringiem |
|---|---|
| Połączenie 1 | iso 12151-2 (cf) – żeńskie metryczne 24° z o-ringiem; kolanko obrotowe 90°; gwint m14x1,5 '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka KCF47-8-4
Końcówka hydrauliczna Parker KCF47-8-4 w układzie CF: żeńskie metryczne 24° z O-ring i kolanko 90° obrotowe. Ciśnienie do 315 bar, -40…+105°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | końcówka kcf47-8-4 (seria 47, din cf) – kolanko 90° obrotowe, iso 12151-2, light series z o-ringiem |
|---|---|
| Połączenie 1 | iso 12151-2 (cf) – żeńskie metryczne 24° z o-ringiem; kolanko obrotowe 90°; gwint m14x1,5 '' |
| Materiał | stal |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | kolanko 90° obrotowe (swivel) w serii light z uszczelnieniem o-ring |
| Średnica rury zewnętrzna | 8 mm |
| Średnica gwintowania | 14 mm |
| Ciśnienie | 315 bar |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie