Referencje
Parker:KD047-10-4
Rubix:519198


Informacje techniczne
| Typ | sztywne złącze proste |
|---|---|
| Połączenie 1 | din d0 (iso 12151-2-s-l – cel), złącze proste '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka KD047-10-4
Sztywna, prosta końcówka hydrauliczna Parker KD047-10-4 (DIN D0, CEL) ze stali nierdzewnej. Tubing 10 mm, gwint M16x1,5; praca -40…+105°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | sztywne złącze proste |
|---|---|
| Połączenie 1 | din d0 (iso 12151-2-s-l – cel), złącze proste '' |
| Materiał | stal nierdzewna |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | 47 |
| Średnica rury zewnętrzna | 10 mm |
| Średnica gwintowania | 16 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie