Referencje
Parker:RCP226.9X
Rubix:715112
Producent:RCP226.9X


Informacje techniczne
| Typ | uchwyt rurowy polipropylenowy rcp226.9x |
|---|---|
| Średnica mocowania | 2 mm |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Uchwyt rurowy polipropylenowy RCP226.9X
EO-Tube Clamps Series C zgodnie z DIN 3015-2 zostały specjalnie zaprojektowane do wysokich wymagań mechanicznych i są dostępne w dziesięciu standardowych rozmiarach.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 6 do 406.4 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 16˝
– Średnica zewnętrzna rury dla serii imperialnej 5/16˝ do 12 3/4˝
Akcesoria i typy konstrukcyjne
MATERIAŁ OPASEK:
Polipropylen – od -30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid – od -40°C do +120°C, kolor czarny
Guma – od -50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie metalowe części dostępne są również w stali nierdzewnej. Inne materiały dostępne na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na korozję i działanie kwasów.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści zacisków rurowych EO:
• Funkcją zacisków do rur jest mocowanie prostych rur, giętych rur i węży; szeroki asortyment zacisków rurowych Parker pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i w ten sposób poszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego zaciśnięcia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia zacisków rurowych.
– Średnica zewnętrzna rury dla serii metrycznej 6 do 406.4 mm
– Średnica zewnętrzna rury dla serii calowej R 1/8˝ do R 16˝
– Średnica zewnętrzna rury dla serii imperialnej 5/16˝ do 12 3/4˝
Akcesoria i typy konstrukcyjne
MATERIAŁ OPASEK:
Polipropylen – od -30°C do +90°C, kolor ciemnozielony
Poliamid – od -40°C do +120°C, kolor czarny
Guma – od -50°C do +120°C, kolor czarny
Aluminium do +300°C
Wszystkie metalowe części dostępne są również w stali nierdzewnej. Inne materiały dostępne na życzenie.
Jakości stali nierdzewnej to 1.4401/1.4571 (AISI 316/316 Ti), odporne na korozję i działanie kwasów.
RYNKI:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Obsługa materiałów
• Sprzęt mobilny
• Przemysł naftowy i gazowy
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Gospodarka wodna
ZASTOSOWANIA:
• Nadaje się do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści zacisków rurowych EO:
• Funkcją zacisków do rur jest mocowanie prostych rur, giętych rur i węży; szeroki asortyment zacisków rurowych Parker pomaga znaleźć rozwiązanie dla wszystkich wymagań i w ten sposób poszerza zakres zastosowań.
• Ich istotne cechy to możliwość ponownego zaciśnięcia, wysoka wytrzymałość na rozciąganie, bardzo wysoka odporność na ścieranie oraz doskonała odporność na niskie temperatury. Ten zestaw cech zwiększa liczbę możliwych zastosowań i wydłuża cykl życia zacisków rurowych.
Akcesoria w zestawie: Zacisk (1 element = 2 sztuki)
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał wykonania: Polipropylen
Styl produktu: Rozcięty, z luzem naprężeniowym
Rozmiar: 2
Średnica zewnętrzna rury: 26.9 mm
Dział: High Pressure Connectors Europe Division
Materiał wykonania: Polipropylen
Styl produktu: Rozcięty, z luzem naprężeniowym
Rozmiar: 2
Średnica zewnętrzna rury: 26.9 mm
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | uchwyt rurowy polipropylenowy rcp226.9x |
|---|---|
| Średnica mocowania | 2 mm |
| Minimalny zakres mocowania | 19 mm |
| Zakres mocowania, maks. | 30 mm |
| Szerokość | 71 mm |
| Materiał | polipropylen |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 8,54 Netto
/ Sztuka
zł 10,5 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie