Adapter do złączki śrubowej Parker 4F3MXS

Hannifin

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Parker:4F3MXS
Rubix:533919
Producent:4F3MXS
brand logo

Informacje techniczne

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka prosta z gwintem zewnętrznym - BSPT 4F3MXS


Złączki i adaptery rurowe Parker 37° Flare JIC, Triple-Lok®, spełniają wymagania zarówno SAE J514, jak i ISO 8434-2 oraz oferują najszerszą w branży ofertę końcówek portów. Konstrukcja ma niewielki metalowy obszar uszczelnienia metal-metal, co skutkuje kompaktową budową, niskim momentem montażowym oraz zdolnością pracy w wysokiej temperaturze i przy wysokim ciśnieniu.

Rynki:
• Budownictwo
• Wojskowe systemy naziemne
• Podnośniki koszowe
• Rolnictwo
• Przenoszenie materiałów
• Wojskowe systemy morskie
• Przekładnie silnikowe

Cechy/Korzyści:
• Łatwo adaptowalne do rur calowych, rur metrycznych i węży, co zapewnia im akceptację na całym świecie.
• Szeroki wybór opcji końcówek portów, w tym SAE Straight Thread O-ring Boss (ORB), NPTF, BSPP-ED, BSPP-O-ring Retaining Ring (ORR), BSPP, BSPT, ISO 6149, Metric-O-ring Retaining Ring (ORR) oraz Metric-ED
• Wytrzymały trzpień portu Parker w regulowanych portach jest produkowany z dłuższą nakrętką zabezpieczającą, praktycznie eliminując uszkodzenie podkładki i potencjalne wycieki, a także sprawiając, że montaż jest praktycznie odporny na błędy. Cecha ta poprawia wewnętrzną efektywność klienta i obniża koszty przeróbek wynikających z uszkodzeń podkładki oporowej, często spotykanych przy tradycyjnych regulowanych końcówkach portów SAE dostępnych na rynku.
• Złączki stalowe standardowo mają powłokę ToughShield Plus, która znacznie przekracza wymagania SAE dotyczące godzin odporności korozyjnej na czerwoną rdzę, zapewniając do 3 000 godzin bez czerwonej rdzy, jak wykazała niezależna jednostka badawcza (test zgodnie z ASTM B117/ISO 9227). Ta zwiększona wydajność zapewnia klientom przewagę konkurencyjną dzięki mniejszym przestojom i dłuższej żywotności sprzętu, co prowadzi do większych przychodów i niższych kosztów gwarancyjnych.
• Nakrętki ze stali nierdzewnej mają powłokę zapobiegającą zacieraniu.
• Dostępne w stali, stali nierdzewnej i mosiądzu w rozmiarach 1/8” - 2 ½” z ciśnieniem roboczym do 7500 psi.

Zastosowania:
• Połączenia do obsługi cieczy hydraulicznych i gazów

Materiał korpusu: Stal
Rozmiar połączenia 1: Męskie 37° Flare
Zewnętrzna średnica rury połączenia 1: 1/4, 6
Rozmiar połączenia 2: Męskie BSPT
Rozmiar gwintu połączenia 2: 1/8-28, na
Typ połączenia: 37° Flare, Rura do BSPT z heksagonem metrycznym
Masa wymiarowa: 0.014388489208633094
Dział: Tube Fittings Division
Maksymalne ciśnienie dynamiczne: 4500
Kształt: Prosty
Zgodność ze specyfikacjami: SAE J514

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typadapter
Średnica gwintowania (cal)1/8-28;7/16-20 ''
Materiałstal;chrom 6
Średnica rury zewnętrzna6 mm
37,06 Netto
/ Sztuka
45,58 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie