Adapter do złączki śrubowej Parker 10HMTXS

Parker Hannifin Złącze proste JIC do rur o średnicy zewnętrznej 14, 15 i 16 mm, gwint 7/8-14 UNF

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:10HMTXS
Rubix:254075
Producent:10HMTXS
brand logo

Informacje techniczne

Typzłącze rura-rura jic.
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Złączka 10HMTXS


Proste złącze męsko-męskie Triple-Lok® ze stożkiem 37°. SAE 070101 MS51501.
Body Material: Steel
Connection 1 Size: Male 37° Flare
Connection 1 Tube Outside Diameter: 5/8, 14, 15, 16
Connection 2 Size: Male 37° Flare
Connection 2 Tube Outside Diameter: 5/8, 14, 15, 16
Connection Type: 37° Flare, Tube to Tube
Division: Tube Fittings Division
Maximum Dynamic Pressure: 5000
Shape: Straight
Specifications Met: SAE J514

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Typzłącze rura-rura jic.
Średnica gwintowania (cal)unf 7/8 ''
Materiałstal.
27,23 Netto
/ Sztuka
33,49 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie