Złączka zaciskowa Parker 3320 06 00 04

Legris

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Parker:3320 06 00 04
Rubix:711909
Producent:3320 06 00 04
EAN:0820099267838
3320 - MULTICONNECTOR MALE SCREW BODY

Informacje techniczne

Typkorpus śrubowy męskiego złącza wielokrotnego
Połączenie 16 mm o.d ''
Materiałpolimer techniczny (korpus); uszczelki nbr
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Kolektor 3320 06 00 04


Te złącza umożliwiają maksymalną liczbę połączeń rur przy minimalnym wykorzystaniu miejsca.

Parker Legris oferuje ergonomiczne rozwiązanie umożliwiające szybkie połączenie w najbardziej złożonych instalacjach.

Cechy/Korzyści:

- Montaż na panelu

• Montaż na panelu maszyny lub przegrodach
• Zmniejszone ryzyko nieprawidłowego montażu
• Możliwość połączenia in-line
• Niklowane metalowe łączniki i klipsy wzmacniające

- In-Line

• Kołek ustalający zapobiega nieprawidłowemu montażowi
• Kapturek prowadzi rury i chroni połączenia
• Elementy z aluminium i polimeru technicznego
• Możliwość montażu na przegrodzie
• Złącza wielokrotne na zamówienie

- Szyna DIN

• Stosowane razem ze złączami elektrycznymi
• Wskaźnik ciśnienia
• Możliwość zatrzaśnięcia obok siebie w profilu szyny DIN [ or ?
• Kanały lub rowki na etykiety do identyfikacji rur

Rynki:

• Automatyka przemysłowa
• Zakłady montażu pojazdów
• Przemysł spożywczy i napojów
• Półprzewodniki
• Odzież
• Maszyny pakujące

Zastosowania:

• Pneumatyczne urządzenia maszynowe
• Przesył sprężonego powietrza niskiego ciśnienia
• Odpowiednie do zastosowań próżniowych

Technologie:

• Złącza wielokrotne
• Modułowe złącza wtykowe
• Modułowe złączki
• Złączki wciskane
• Złączki push-to-connect
• Złączki pneumatyczne
• Złączki instant
• Złączki szybkie
• Złącza

Charakterystyka techniczna:

• Media: sprężone powietrze, inne media: prosimy o kontakt
• Materiały: polimer techniczny, NBR
• Ciśnienie: od próżni do 10 bar
• Temperatura: od -20°C do +80°C
• Ø metryczne: 4mm do 8 mm

Przepisy:

• ISO 14743: Pneumatyka — złącza wtykowe do rur termoplastycznych
• DI: 97/23/EC (PED)
• DI : 2002/95/EC (RoHS), 2011/65/EC
• DI : 1907/2006 (REACH)

Typy produktu:

• Modułowe złącza wtykowe
Zastosowanie: robotyka, motoryzacja, pneumatyka, tekstylia, pakowanie, próżnia
Materiał korpusu: polimer techniczny
Marka: Parker, Legris
Konfiguracja: rura do rury
Rozmiar 1 połączenia: rura 6 mm O.D. (patrz legenda rysunku D)
Rozmiar gwintu 1 połączenia: M46x1.5
Typ 1 połączenia: męski, metryczny
Rozmiar 2 połączenia: gwint M46x1.5 mm (patrz legenda rysunku C)
Rozmiar gwintu 2 połączenia: M40x1.5
Typ 2 połączenia: męski, metryczny, śrubowy złącza wielokrotnego
Średnica zewnętrzna rury 3 połączenia: 6 mm (O.D.)
Dział: Low Pressure Connectors Europe Division
Do rodzaju medium: powietrze (sprężone powietrze), inne media: prosimy o kontakt
Materiał pierścienia zaciskowego: stal nierdzewna
Branża: przetwórstwo chemiczne, przetwórstwo przemysłowe, urządzenia do produkcji przemysłowej, transport, maszyny terenowe, półprzewodniki, elektronika
Maksymalne ciśnienie robocze: 10, 145
Maksymalna temperatura pracy: 80, 176
Minimalna temperatura pracy: -20, -4
Liczba wyjść: 4
Styl produktu: złącze modułowe
Styl produktu: złącze wielokrotne z gwintem męskim
Typ produktu: plastikowe złączki wciskane
Ilość w opakowaniu: 1
Materiał uszczelnienia: NBR
Kształt: prosty
Technologia: obsługa płynów i gazów
Dopuszczalne ciśnienie próżni: 755
Masa: 0.070

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna71 g
Waga w opakowaniu83 g
Typkorpus śrubowy męskiego złącza wielokrotnego
Połączenie 16 mm o.d ''
Materiałpolimer techniczny (korpus); uszczelki nbr
Min. temperatura-20 °C
Maksymalna temperatura80 °C
Wykonanierecht
Średnica rury zewnętrzna50 mm
Średnica gwintowania46 mm
Ciśnienie10 bar
60 mm
60 mm
199,64 Netto
/ Sztuka
245,56 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie