Referencje
Parker:1CA48-18-12
Rubix:532445
Producent:1CA48-18-12


Informacje techniczne
| Typ | złącze proste żeńskie metryczne obrotowe |
|---|---|
| Połączenie 1 | 3/4 '' |
| Materiał | stal |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Końcówka prosta obrotowa z gwintem wewnętrznym metrycznym i stożkiem 24° z uszczelką pierścieniową O-Ring 1CA48-18-12
Parkrimp No-Skive serii 48 firmy Parker to trwałe, zaciskowe złączki hydrauliczne o średnim ciśnieniu, które pozwalają na szybki montaż przy użyciu naszej rodziny zaciskarek Parkrimp. Montaż węża i złączek No-Skive nie wymaga usuwania zewnętrznej osłony węża. Eliminuje to przedwczesne uszkodzenia węża hydraulicznego spowodowane zbyt długim lub zbyt krótkim skivingiem. Złączki serii 48 posiadają powłokę wolną od chromu sześciowartościowego i są stosowane z plecionymi stalowo wężami hydraulicznymi Parker, takimi jak Global Core z osłoną standardową, tough lub super tough, Elite No-Skive z osłoną standardową, tough lub super tough, No-Skive Compact do czyszczenia wodą, No-Skive Compact Rail Hoses z osłoną ognioodporną, wężami hydraulicznymi zgodnymi z EN 853 1SN / SAE 100R1AT, EN 853 2SN / SAE100R2AT, wężami ssącymi i powrotnymi zgodnymi z SAE 100R4 oraz wieloma innymi.
Parker Hannifin spełnia także wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Formowanie wtryskowe
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy / korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego
produktu dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
produkcji dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny stosowane w sprzęcie budowlanym
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parkrimp firmy Parker o średnim ciśnieniu - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Parker Hannifin spełnia także wymagania SAE J1273 oraz ISO 17165-2, które kładą szczególny nacisk na dopasowanie węża do złączek oraz na ich zgodność potwierdzoną przez producenta.
Rynki:
· Sprzęt budowlany
· Formowanie wtryskowe
· Transport
· Leśnictwo i rolnictwo
· Przenoszenie materiałów
· Celuloza i papier
Cechy / korzyści:
· Dopasowany system węża i złączki gwarantuje zatwierdzoną i bezpieczną kombinację
oraz najwyższą jakość i bezpieczeństwo połączone z najdłuższą żywotnością końcowego
produktu dla użytkowników końcowych.
· Technologia No-Skive oferuje najprostszy, najbardziej wydajny i bezpieczny proces
produkcji dla monterów.
Zastosowania:
· Wszystkie maszyny stosowane w sprzęcie budowlanym
· Duże wtryskarki
· Maszyny rolnicze i leśne
· Maszyny do obsługi kontenerów
· Myjki wysokociśnieniowe
· Maszyny papiernicze
Złączki Parkrimp firmy Parker o średnim ciśnieniu - seria 48 są kompatybilne z następującymi wężami:
· 301SN, 301TC
· 304
· 387, 387TC i 387ST
· 421SN, 421RH
· 426 i 436
· 441 i 441RH
· 451TC
· 461LT
· 462, 462CLF, 462TC i 462ST
· 471TC
· 477 i 477ST
· 487, 487TC i 487ST
· 493
· 811
Zastosowanie: Hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: powlekana, wolna od chromu sześciowartościowego
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 19.1 mm Hose I.D., 3/4 inch Hose I.D., -12 (Size)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M26x1.5 mm
Typ połączenia 2: Female, Metric L, Swivel, 24° Cone (with O-Ring)
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 25 mm (see drawing legend B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 51 mm (see drawing legend A)
Do rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, Mineral Hydraulic Oil, Chłodziwa (Water-Glycol), Powietrze, Woda
Rozmiar klucza (hex): 32 mm (see drawing legend W)
Średnica wewnętrzna węża: -12
Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
Maksymalne ciśnienie robocze: 315, 31.5
Rozmiar portu: 18 mm
Typ portu: DKOL
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zewnętrzna średnica rurki: 18
Materiał korpusu: Stal
Marka: Parker
Powłoka: powlekana, wolna od chromu sześciowartościowego
Konfiguracja: Wąż do portu
Rozmiar połączenia 1: 19.1 mm Hose I.D., 3/4 inch Hose I.D., -12 (Size)
Typ połączenia 1: Wąż
Rozmiar połączenia 2: Gwint M26x1.5 mm
Typ połączenia 2: Female, Metric L, Swivel, 24° Cone (with O-Ring)
Typ połączenia 2: Female Metric L - Swivel (24° Cone with O-Ring)
Długość połączenia: 25 mm (see drawing legend B)
Division: Polymer Hose Division Europe
Długość złączki: 51 mm (see drawing legend A)
Do rodzaju medium: Płyny hydrauliczne, Mineral Hydraulic Oil, Chłodziwa (Water-Glycol), Powietrze, Woda
Rozmiar klucza (hex): 32 mm (see drawing legend W)
Średnica wewnętrzna węża: -12
Branża: Industrial Manufacturing Equipment, Off-road Machinery, Transportation
Maksymalne ciśnienie robocze: 315, 31.5
Rozmiar portu: 18 mm
Typ portu: DKOL
Styl produktu: -
Typ produktu: Złączki do węży
Kształt: Prosty
Spełnione normy: ISO 12151-2-SWS-L
Technologia: Obsługa płynów i gazów
Zewnętrzna średnica rurki: 18
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złącze proste żeńskie metryczne obrotowe |
|---|---|
| Połączenie 1 | 3/4 '' |
| Materiał | stal |
| Min. temperatura | -30 °C |
| Maksymalna temperatura | 105 °C |
| Wykonanie | 48 |
| Średnica rury zewnętrzna | 18 mm |
| Średnica gwintowania | 26 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 74,34 Netto
/ Sztuka
zł 91,44 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie