Referencje
Parker:16AS6-32-32
Rubix:716286
Szczegóły produktu : Złączka stalowa 16AS6-32-32
Parker's S6 series fittings are cost effective, permanent, bite the wire style fittings made for easy and quick assembly using our family of Parkrimp crimpers. The fitting series when coupled with Parker's No-Skive hose provides convenience and shorter assembly time. The S6 series fittings are compatible with hydraulic constant working pressure hose, P35. The S6 series fittings are available in the 2” and have a wide variety of end configurations.
Markets:
• Transportation
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Forestry
• Utility Equipment
• Oil Field Service
• Waste & Refuse
• Mining
Features/Benefits:
• Easy push on force
• Imperial HEX
• Wide range of end configurations
• One piece reduces complexity and leakage path
• No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes
Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
Compatible Hoses:
• P35
Markets:
• Transportation
• Construction
• Agriculture
• Grounds & Building Maintenance
• Forestry
• Utility Equipment
• Oil Field Service
• Waste & Refuse
• Mining
Features/Benefits:
• Easy push on force
• Imperial HEX
• Wide range of end configurations
• One piece reduces complexity and leakage path
• No-Skive technology offers easy, efficient, and safe production processes
Applications:
• Petroleum base hydraulic fluids and lubricating oils
Compatible Hoses:
• P35
Rozmiar przyłącza : n/a
Dział : Dział produktów rurowych
Rozmiar kołnierza : 2
Rozmiar kołnierza : 2"
Gęstość wewnętrzna rury (cale) : 2"
Średnica wewnętrzna rury : 2
Materiały konstrukcyjne : Stal
Połączenie króćca : 2"
Rozmiar otworu : 2
Styl produktu : Głowica z kołnierzem SAE Code 62
Kształt : Prosty
Dział : Dział produktów rurowych
Rozmiar kołnierza : 2
Rozmiar kołnierza : 2"
Gęstość wewnętrzna rury (cale) : 2"
Średnica wewnętrzna rury : 2
Materiały konstrukcyjne : Stal
Połączenie króćca : 2"
Rozmiar otworu : 2
Styl produktu : Głowica z kołnierzem SAE Code 62
Kształt : Prosty
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | złączka stalowa 16as6-32-32 |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie

