Wyposażenie dodatkowe do złączek do węży Parker RRS1/2CF
Parker Hannifin
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Parker:RRS1/2CF
Rubix:1225791
Producent:RRS1/2CF

Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Pierścień RRS1/2CF
Funkcja akcesoriów do złączek do rur hydraulicznych Ermeto DIN polega na uzupełnianiu typów złączek w obrębie serii złączek. Większość komponentów, na przykład uszczelka miękka ED Eolastic oraz OR, O-ringi do końcówek z gwintowanym trzpieniem – to pierścienie uszczelniające. Elementy te zapewniają, że cały system złączek jest szczelny.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• System bez wycieków: pierścienie uszczelniające gwarantują, że sama złączka oraz cały układ hydrauliczny są szczelne. Dzięki temu działanie układu hydraulicznego jest niezawodne, a koszty awarii i konserwacji można uniknąć.
Rynki:
• Motoryzacja
• Obrona
• Energetyka
• Ochrona środowiska
• Przemysł
• Infrastruktura
• Obrabiarki
• Przenoszenie materiałów
• Mobilne
• Ropa i gaz
• Wytwarzanie energii
• Przemysł procesowy
• Transport
• Woda
Zastosowania:
• Odpowiednie do ogólnych zastosowań hydraulicznych.
Cechy/korzyści:
• System bez wycieków: pierścienie uszczelniające gwarantują, że sama złączka oraz cały układ hydrauliczny są szczelne. Dzięki temu działanie układu hydraulicznego jest niezawodne, a koszty awarii i konserwacji można uniknąć.
Zastosowanie: Przemysł, hydraulika
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/d
Rozmiar przyłącza: Gwint G 1/2 A inch
Rozmiar przyłącza: G 1/2 A
Typ przyłącza: BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie do produkcji przemysłowej, morski, przenoszenie materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: n/d
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: n/d
Styl produktu: Pierścień ustalający
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN, akcesoria
Materiał uszczelnienia: n/d
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/d
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Materiał korpusu: Stal
Marka: Ermeto
Konfiguracja: n/d
Rozmiar przyłącza: Gwint G 1/2 A inch
Rozmiar przyłącza: G 1/2 A
Typ przyłącza: BSPP
Dywizja: High Pressure Connectors Europe Division
Do typu medium: Płyny hydrauliczne, chemikalia, paliwa, gazy, para
Branża: Rolnictwo, motoryzacja, budownictwo, wyposażenie do produkcji przemysłowej, morski, przenoszenie materiałów, transport
Maksymalna temperatura otoczenia: 300, 572
Maksymalna temperatura medium: 300, 572
Maksymalne ciśnienie robocze: n/d
Minimalna temperatura otoczenia: -40
Minimalna temperatura medium: -40
Seria produktu: n/d
Styl produktu: Pierścień ustalający
Typ produktu: Złączki hydrauliczne DIN, akcesoria
Materiał uszczelnienia: n/d
Typ uszczelnienia: Krawędź uszczelniająca
Kształt: n/d
Zgodność ze specyfikacjami: DIN, ISO 8434, ISO 1179
Technologia: Obsługa cieczy i gazów
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | o-ring |
|---|---|
| Rozmiar | g 1/2 a |
| Połączenie 1 | bspp (g 1/2 a) |
| Materiał | stal |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 10,9 Netto
/ Sztuka
zł 13,41 Brutto
- Dostępny
