Referencje
Parker:TRPB12-8
Rubix:710810


Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz niklowany |
|---|---|
| Typ | reduktor końcówki rurki (tube end reducer) |
Szczegóły produktu : Najbliższy zamiennik: TRPB12-8
Reduktor końcówki rurki Parker TRPB12-8 do połączeń typu Prestolok. Redukuje rurę z 12 na 8 mm, do pracy do 25 bar i -25…100°C.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | mosiądz niklowany |
|---|---|
| Typ | reduktor końcówki rurki (tube end reducer) |
| Maksymalne ciśnienie serwisowe | 25 bar |
| Średnica łączenia 2 | 8 mm |
| Rodzaj płynu | wiele cieczy przemysłowych (zgodnych z właściwościami technicznymi prestolok) |
| Maksymalna temperatura | 100 °C |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie