Pneumatyczne złącze wtykowe Parker C3BMB4-1/8
Hannifin KOLANKO MOSIĘŻNE MĘSKIE 90 STOPNI BSPT 1/8 T4MM METRU-LOK
Zobacz informacje techniczneReferencje
Parker:C3BMB4-1/8
Rubix:620917
Producent:C3BMB4-1/8


Informacje techniczne
| Materiał | mosiądz |
|---|---|
| Połączenie 1 | bspt zewnętrzny 1/8 |
Szczegóły produktu : Kolanko 90 st. z gwintem zew. BSPT C3BMB4-1/8
Kolanko złącza niskociśnieniowego, rura-rura
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Materiał | mosiądz |
|---|---|
| Połączenie 1 | bspt zewnętrzny 1/8 |
| Profil | 90° |
| Połączenie 2 | 4 |
| Maksymalna temperatura | 190 °C |
| Typ | kolanko 90° męskie bspt |
| Średnica rury | 4 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie