Pneumatyczne złącze wtykowe SMC KQ2VT04-02AS

Kolanko potrójne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SMC:KQ2VT04-02AS
Rubix:624850
EAN:3618036042580
brand logo

Informacje techniczne

Materiała (mosiądz)
Połączenie 11/4
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Przyłączka wtykowa R1/4'' KQ2VT04-02AS


Złączka jednodotykowa, materiał PBT ogólnego zastosowania
Odpowiednie rury od Ø 2 do Ø 16
Gwinty, rozmiary: M, R, Rc, G, NPT, UNF, UNI od M3 do 1/2
Zakres ciśnienia roboczego: od -100 kPa do 1 MPa
Temperatura cieczy: od -5 do 60 °C, wody: od 0 do 40 °C
Z uszczelniaczem.
•Potrójne uniwersalne kolanko męskie.
•Dopuszczalne średnice rurek (O.D.): ø4, ø6, ø8, ø10, ø12, ø1/8, ø5/32, ø3/16, ø1/4, ø5/16, ø3/8, ø1/2.
•Dopuszczalne rozmiary portu: 1/8, 1/4, 3/8, 1/2, 10-32 UNF.

Dopuszczalna średnica rury (O.D.): ø 4
Rozmiar portu: 1/4
Materiał gwintu /
Obróbka powierzchni: A (mosiądz)
Uszczelnienie: S (z uszczelniaczem gwintu)
Przycisk zwalniający: typ okrągły

Mocne strony

Akceptuje rurki nylonowe i uretanowe
Ma zastosowanie zarówno do zastosowań próżniowych, jak i nadciśnieniowych
Kołnierz zwalniający umożliwia łatwe usuwanie rurki bez jej uszkodzenia
Maksymalne ciśnienie próżni 1,0 MPa

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna36 g
Materiała (mosiądz)
Połączenie 11/4
Profilkq2vt
Połączenie 24
29,61 Netto
/ Sztuka
36,42 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie