Uszczelnienia tłoczysk Trelleborg RSK100200-T46N

Uszczelka tłoczyska

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Trelleborg:RSK100200-T46N
Rubix:1748980
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.20 mm
Wysokość3.2 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : P-ń uszczel. RSK100200-T46N


Dynamiczne uszczelnienia tłoczyska w żadnych warunkach pracy nie mogą wykazywać żadnych nieszczelności na stronę atmosferyczną i muszą być całkowicie szczelne, gdy maszyna jest zatrzymana. Ponadto powinny zapewniać wysoki stopień sprawności mechanicznej dzięki niskim oporom tarcia oraz być łatwe w montażu w małych rowkach. Koszty i trwałość eksploatacyjna muszą odpowiadać wysokim oczekiwaniom użytkownika. Uszczelka tłoczyska Turcon®Stepseal®2K najpełniej odpowiada tym idealnym wymaganiom. Od czasu opatentowania pierwszego Stepseal® firma Trelleborg Sealing Solutions utrzymuje serię na najwyższym poziomie technicznym dzięki ciągłym innowacjom. Turcon®Stepseal®2K stanowi najnowszy etap rozwoju. Wprowadzenie Stepseal® umożliwiło ułożenie kilku uszczelnień w szeregu, co pozwala tworzyć statycznie i dynamicznie szczelne, dwustronnie działające konfiguracje uszczelnień tandemowych, jednocześnie zapobiegając gromadzeniu się ciśnienia pośredniego. Element uszczelniający jednostronnego działania wykonany jest z wysokogatunkowych materiałów Turcon® lub Zurcon®, o znakomitych właściwościach ślizgowych i odporności na zużycie.

Zastosowania

Hydraulika mobilna;Sprzęt budowlany;Górnictwo;Siłowniki standardowe;Obrabiarki;Wtryskarki;Prasy;Siłowniki zaciskowe;Turbiny wiatrowe;Przemysł motoryzacyjny;Amortyzatory;Młoty hydrauliczne;Serwohydraulika

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Średnica wewn.20 mm
Średnica zewn.20 mm
Wysokość3.2 mm
Materiałturcon;zurcon;elastomer
Wykonaniersk
  • Termin dostawy na zapytanie