Referencje
Dormer:EX403/4
Rubix:443143
EAN:7320760168592




Informacje techniczne
| Typ | brytyjskie otwory przelotowe |
|---|---|
| Z chłodzącym sprayem | nie |
Szczegóły produktu : Gwintownik BSPF HSCO GOLD EX403/4
Gwintownik maszynowy HSS-E do gwintów gazowych niepowlekany DIN 5156 forma C 45° spiralny 2.5xD do otworów nieprzelotowych dla stali <1200 N/mm². Miedź, mosiądz i brąz <200 HB. Aluminium i stopy aluminium-magnez.
Zastosowania
- Stal do obróbki stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
.250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Aluminium Magnez niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
- Aluminium stopowe Krzem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminium stopowe Krzem > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Aluminium stopowe Krzem >10% wzmocnione przez whiskers Stopy aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
- Stal konstrukcyjna stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
- Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
.250 HB <850 N/mm²)
- Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
- Aluminium Magnez niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
- Aluminium stopowe Krzem 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
- Aluminium stopowe Krzem > 0.5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
- Aluminium stopowe Krzem >10% wzmocnione przez whiskers Stopy aluminium Stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Typ | brytyjskie otwory przelotowe |
|---|---|
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Średnica wiercenia | 24.5 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 20 mm |
| Kąt spirali | 45 ° |
| Całkowita długość | 140 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie