Referencje
Dormer:E003M10
Rubix:442432
EAN:7320760568064




Informacje techniczne
| Gwintowanie | m10x1,5 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 10 mm |
| Typ | otwory ślepe metryczne |
Szczegóły produktu : Gwintownik ST M10 E003M10
HSS-E narzynka do gwintowania maszynowego do gwintów metrycznych MTT-X, hartowana parą, ISO 529 forma C, 48°, spiralna, 2.5xD do otworów nieprzelotowych, do stali o wytrzymałości <1200 N/mm².
Zastosowania
• Obróbka stali, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglona (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglona (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | m10x1,5 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 10 mm |
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 8.5 mm |
| Średnica ogona | 8 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 10 mm |
| Głębokość gwintu | 15 mm |
| Kąt spirali | 45 ° |
| Całkowita długość | 80 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
| Gwintowanie | m10x1,5 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie