Maszyna do nacinania gwintów Dormer E650M12

Gwintowniki maszynowe E650

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Dormer:E650M12
Rubix:442932
EAN:7320760127520
Combi Tap M14x2.00 mm DORMER-ISO

Informacje techniczne

Gwintowaniem12
Średnica gwintowania12 mm
Typotwory przelotowe metryczne
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Gwintownik HSS COMBI-DRILL M12 E650M12


HSS wiertło-gwintownik kombinowany do gwintów metrycznych, hartowany parowo, kształt C, spiralny 30°, 1.5xD do otworów przelotowych, do ogólnego zastosowania w stali <850 N/mm². Żeliwo, miedź i mosiądz. Stopy aluminium Si <0.5% oraz termoplasty.

Zastosowania

• Obróbka stali, stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stale stopowe (<250 HB <850 N/mm²)
• Żeliwo lamelarne (>150<300 HB >500<1000 N/mm²)
• Beta-mosiądz, brąz (<200 HB <700 N/mm²)
• Alfa-mosiądz (<200 HB <700 N/mm²)
• Aluminium i magnez, nielegowane (<100 HB <350 N/mm²)
• Stopy aluminium z Si 0.5% (<150 HB <500 N/mm²)
• Tworzywa sztuczne - termoplasty

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Gwintowaniem12
Średnica gwintowania12 mm
Typotwory przelotowe metryczne
Z chłodzącym sprayemnie
Kierunek gwintuprawy
Średnica wiercenia10.2 mm
Średnica ogona7.1 mm
Kwadratowy adapter napędu9 mm
Głębokość gwintu29 mm
Kąt spirali30 °
Całkowita długość113 mm
Materiał korpusuhss-e
Gwintowaniem12 x 1,75
  • Termin dostawy na zapytanie