Maszyna do nacinania gwintów Dormer EX00TINM10
Gwintowniki maszynowe EX006H
Zobacz informacje techniczneReferencje
Dormer:EX00TINM10
Rubix:476306
EAN:7320760662410




Informacje techniczne
| Gwintowanie | m10 x 1,50 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 10 mm |
| Typ | otwory ślepe metryczne |
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS-E TIN M10 EX00TINM10
Gwintownik maszynowy HSS-E do gwintów metrycznych, pokryty powłoką TiN, zgodny z normą DIN 376, forma C, spiralny 45°, 2,5xD, do otworów nieprzelotowych w stali o wytrzymałości poniżej 1200 N/mm², miedzi, mosiądzu i brązie o twardości poniżej 200 HB, a także w aluminium i stopach aluminium z magnezem.
Zastosowania
• Obróbka stali miękkiej (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10% wzmocnione włóknami stopy aluminium stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Aluminium magnezowe niestopowe (<100 HB <350 N/mm²)
• Aluminium stopowe z 0,5% krzemu (<150 HB <500 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem > 0,5% < 10% (<120 HB <400 N/mm²)
• Aluminium stopowe z krzemem >10% wzmocnione włóknami stopy aluminium stopy magnezu (<120 HB <400 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | m10 x 1,50 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 10 mm |
| Typ | otwory ślepe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 8.5 mm |
| Średnica ogona | 8 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 10 mm |
| Głębokość gwintu | 15 mm |
| Kąt spirali | 45 ° |
| Całkowita długość | 100 mm |
| Materiał korpusu | hss-e |
| Gwintowanie | m10 x 1,50 |
| Liczba zwoii na cal | 16.93 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie