Ostrzałka do gwintów GUN z wewnętrznym chłodzeniem natryskowym do standardowych metrycznych i brytyjskich otworów nieprzelotowych i przelotowych Beta Tools 429FC 4
Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych o grubym skoku ze stali HSS-CO 5%
Zobacz informacje techniczneReferencje
Beta Tools:429FC 4
Rubix:548591
Producent:004290104
EAN:8014230141589


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 4 mm |
|---|---|
| Gwint | 0.7 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Szczegóły produktu : Gwintownik maszyn. nieprzelot. HSS-CO M4 429FC/4
Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych o grubym skoku ze stali HSS-CO 5%
Mocne strony
Gwintowniki maszynowe do otworów nieprzelotowych o grubym skoku, stal HSS-CO 5%
Zastosowania
Narzędzia do wiercenia i gwintowania
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 135x45x30 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 9 g |
| Średnica gwintowania | 4 mm |
| Gwint | 0.7 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Powłoka | bez powłoki |
| Gwintowanie | metryczny |
| Średnica wiercenia | 3.4 mm |
| Kąt spirali | 40 ° |
| Głębokość gwintu | 13 mm |
| Dugść calkowita | 13 mm |
| Całkowita długość | 63 mm |
| Tolerancja | iso 529 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 78,64 Netto
/ Sztuka
zł 96,73 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie