Ostrzałka do gwintów GUN do standardowych metrycznych otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 832122
Gwintownik metryczny - prawy - HSS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:832122
Rubix:2087594
EAN:3660338050374


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 8 mm |
|---|---|
| Gwint | 1.25 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS 6H M8x125 832122
Gwintownik maszynowy HSS-E, metryczny, skok gruby, jasny, z końcówką spiralną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 8 mm |
|---|---|
| Gwint | 1.25 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Powłoka | nr |
| Tolerancja | 6h |
| Gwintowanie | metryczna |
| Całkowita długość | 90 mm |
| Średnica ogona | 8 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 6.2 mm |
| DIN standard | din 371 |
| Dugść calkowita | 18 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 34,78 Netto
/ Sztuka
zł 42,78 Brutto
- Dostępny