Ostrzałka do gwintów GUN do standardowych metrycznych otworów nieprzelotowych i przelotowych GISS Cutline 832118
Gwintownik metryczny - prawy - HSS
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
GISS Cutline:832118
Rubix:2150748
EAN:3660338050336


Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 3 mm |
|---|---|
| Gwint | 0.5 mm |
| Materiał korpusu | hss |
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy HSS 6H M3X50 832118
Gwintownik maszynowy HSS-E, metryczny, skok gruby, jasny, z końcówką spiralną
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica gwintowania | 3 mm |
|---|---|
| Gwint | 0.5 mm |
| Materiał korpusu | hss |
| Powłoka | brak |
| Tolerancja | 6h |
| Gwintowanie | metryczny |
| Całkowita długość | 56 mm |
| Średnica ogona | 3.5 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 2.7 mm |
| DIN standard | din 371 |
| Dugść calkowita | 10 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 32,94 Netto
/ Sztuka
zł 40,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie