Maszyna do nacinania gwintów Ruko 232240VA
Gwintownik maszynowy prosty entrée GUN DIN 376 HSS Co 5-naparowany do stali nierdzewnych, szlifowany
Zobacz informacje techniczneReferencje

Informacje techniczne
| Średnica gwintowania | 24 mm |
|---|---|
| Typ | otwory przelotowe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy szlifowany M DIN376 typ B HSS Co 5-VAP M24 232240VA
Gwintownik maszynowy, prosty, entrée GUN, z odciążonym trzonem do otworów przelotowych. Gwintownik maszynowy szlifowany z HSS z 5% kobaltu, naparowany. Entrée: forma B około 4 lub 5 zwojów wejściowych GUN. Gwintowanie metryczne DIN ISO 13. Flanki odciążone. Tolerancja: ISO 2 / 6H. Cięcie prawe. Sprzedawany pojedynczo w opakowaniu plastikowym.
Zastosowania
Do wykonywania gwintowań przelotowych w stalach niestopowych lub stopowych o maksymalnej wytrzymałości 1000 N/mm², w stalach nierdzewnych, w żeliwie ciągliwym oraz w metalach nieżelaznych. Gwintowanie wykonuje się w jednej operacji. Naparowywanie polega na utworzeniu mikrooksydacji powierzchni narzędzia na bardzo małej grubości (kilka mikronów). Ten zabieg ma na celu poprawę przyczepności olejów skrawających do powierzchni narzędzia i w konsekwencji ułatwienie poślizgu wióra. Dzięki temu unika się ryzyka zapychania się wiórów, co jest przyczyną złej jakości powierzchni gwintu, a nawet złamania narzędzia. Jednakże zdecydowanie odradza się stosowanie narzędzi naparowanych na sucho. Naparowywanie poprawia adhezję środków smarnych do powierzchni narzędzia.
Specyfikacja techniczna
| Średnica gwintowania | 24 mm |
|---|---|
| Typ | otwory przelotowe metryczne |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Średnica ogona | 18 mm |
| Całkowita długość | 32 mm |
- Termin dostawy na zapytanie