Referencje
Dormer:E0335/8
Rubix:442616
EAN:7320760570166




Informacje techniczne
| Gwintowanie | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 15.875 mm |
| Typ | amerykańskie otwory ślepe |
Szczegóły produktu : Gwintownik UNF ST 5/8 E0335/8
HSS-E maszynowy gwintownik do gwintu UNF MTT-X hartowany parowo ISO 529 kształt C 48° spiralizowany 2.5xD do otworów nieprzelotowych dla stali <1200 N/mm².
Zastosowania
• Obróbka stali: stal miękka (<120 HB <400 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
• Stal konstrukcyjna, stal nawęglana (<200 HB <700 N/mm²)
• Stal węglowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa (<250 HB <850 N/mm²)
• Stal stopowa hartowana i odpuszczana (>250<350 HB >850<1200 N/mm²)
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Gwintowanie | unf 5/8-18 |
|---|---|
| Średnica gwintowania | 15.875 mm |
| Typ | amerykańskie otwory ślepe |
| Z chłodzącym sprayem | nie |
| Kierunek gwintu | prawy |
| Średnica wiercenia | 15.875 mm |
| Kwadratowy adapter napędu | 12.5 mm |
| Głębokość gwintu | 24 mm |
| Kąt spirali | 45 ° |
| Powłoka | hartowany parą |
| Całkowita długość | 102 mm |
| Materiał korpusu | hss-e / pm |
| Gwintowanie | 5/8 |
| Liczba zwoii na cal | 18 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie