Maszyna do nacinania gwintów Fortis Tools 16220040, 9150740040
Gwintownik maszynowy do otworów przelotowych
Zobacz informacje techniczneReferencje
Fortis Tools:16220040, 9150740040
Rubix:3047608
Producent:4317784745406
EAN:4317784745406
Szczegóły produktu : Gwintownik maszynowy DIN371 HSSE, typ GS, kształt B, do otworów przelotowych M4
Gwintownik maszynowy do otworów przelotowych
Wykonanie: HSS-E, pole tolerancji ISO 2/6H, typ N, kształt nakroju B (4–5 zwojów).
Wykonanie: HSS-E, pole tolerancji ISO 2/6H, typ N, kształt nakroju B (4–5 zwojów).
Zastosowania
Do gwintów metrycznych zwykłych według ISO DIN 13. Przeznaczony w szczególności do stali zwykłych, konstrukcyjnych, automatowych, stali do nawęglania i do ulepszania cieplnego.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Całkowita długość | 63 mm |
|---|
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 44,25 Netto
/ Sztuka
zł 54,43 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie