Akcesorium/część zamienna do prowadnic rolkowych INA LFS52-E
Guideway
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LFS52-E
Rubix:801867
Producent:0008700640000




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna LFS52-E
Szyna montażowa LFS..E, pełny profil, z dwoma falami bieżnymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 4400 g |
|---|---|
| Typ | szyna lfs52-e |
| Długość | 8000 mm |
| Szerokość | 52 mm |
| Wysokość | 34 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 549,06 Netto
/ Metr
zł 675,34 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
