Akcesorium/część zamienna do prowadnic rolkowych INA LFS32-C
Guideway
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
INA:LFS32-C
Rubix:801872
Producent:0011383590000
EAN:4054372017131




Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Szyna LFS32-C
Szyna montażowa LFS..C, profil komorowy, z dwoma wałkami jezdnymi
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1100 g |
|---|---|
| Typ | szyna lfs32-c |
| Długość | 6000 mm |
| Szerokość | 32 mm |
| Wysokość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 349,61 Netto
/ Metr
zł 430,02 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
