Grzechotka Wera 05073230001

Grzechotka do bitów

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

Wera:05073230001
Rubix:486732
EAN:4013288144638
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Grzechotka do bitów 1/4" SB 8001 A 05073230001


Grzechotka do bitów
Wykonanie: z dźwignią przełączającą i pokrętłem radełkowanym. Bit jest umieszczany bezpośrednio na główce grzechotki.
Wykonanie: ze stali specjalnej, kutej matrycowo, z przełącznikiem dźwigniowym i pokrętłem radełkowanym. Ergonomicznie ukształtowana rękojeść Kraftform. Bit jest umieszczany bezpośrednio na główce grzechotki. 60 zębów, kąt powrotu zapadki 6°. Dostawa w opakowaniu samoobsługowym z adapterem do końcówek wymiennych klucza nasadowego nasadowego 1/4".

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Kwadratowy adapter napędu1/4 ''
Ciężar126 g
zł 165,59 Netto
/ Sztuka
zł 203,68 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie