Wewnętrzna/zewnętrzna mechaniczna sonda grubości i wewnętrzna cyfrowa sonda grubości Mitutoyo 700-118-20

Grubościomierz cyfrowy

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Mitutoyo:700-118-20
Rubix:1236028
EAN:4946368599779
brand logo

Informacje techniczne

Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.12.7 mm
Rozdzielczość0.01 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Grubościomierz cyfrowy 700-118-20


Quick Mini is a convenient snap-action pocket thickness gage offering LCD digital readout. Range: 0 -.5/0 -1 2.7mm & Resolution: .0005/0.01mm. Quick Mini is ideal for rapid checking of a wide variety of materials including metal, paper, plastics and wood.
Mitutoyo Quick-Mini 700-118-20 to kompaktowy grubościomierz cyfrowy do szybkiej kontroli grubości papieru, skóry i tworzyw. LCD 0,01 mm.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Zakres pomiarowy, minimum0 mm
Zakres pomiarowy, maks.12.7 mm
Rozdzielczość0.01 mm
Dokładność±20 µm
Głębokość pomiaru20 mm
Materiałstal hartowana
  • Termin dostawy na zapytanie