Wewnętrzna/zewnętrzna mechaniczna sonda grubości i wewnętrzna cyfrowa sonda grubości Mitutoyo 209-572
Digimatic suwmiarka pomiarowa
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Mitutoyo:209-572
Rubix:1237195
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Macka pomiarowa cyfrowa do pomiarów zewnętrznych 209-572
Wszechstronne przyrządy pomiarowe do pomiaru średnicy zewnętrznej (OD) przeznaczone do pomiaru grubości rowków, grubości ścianki rur oraz wymiarów trudno dostępnych. Przyrządy suwmiarkowe Digimatic zapewniają bezbłędne odczyty na wyświetlaczu LCD oraz eksport danych do analizy SPC.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Zakres pomiarowy, minimum | 0 mm |
|---|---|
| Zakres pomiarowy, maks. | 20 mm |
| Rozdzielczość | 0.01 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie
