Stały i zmienny klucz otwierający Gedore 62 P 6
Klucz nastawny 62 P
Zobacz informacje techniczneZobacz dokumentyReferencje
Gedore:62 P 6
Rubix:756502
Producent:2669072
EAN:4010886933640
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Klucz szczękowy nastawny 6 cali 62 P 6 2669072
- wytrzymała wersja przemysłowa
- rozmiar 6" - 18" = ISO 6787, kąt szczęk = 15°
- rozmiar 24" = ISO 6787, kąt szczęk = 22,5°
- model szwedzki, obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara
- stal wanadowa GEDORE 31CrV3
- fosforanowana, główka szlifowana
Mocne strony
•Sturdy industrial design
Swedish pattern, roller with left hand thread
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Phosphate finish, polished heads
Swedish pattern, roller with left hand thread
GEDORE vanadium steel 31CrV3
Phosphate finish, polished heads
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 155 g |
|---|---|
| Długość | 150 mm |
| Typ | klucz nastawny |
| Wykończenie | fosforan |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 88,61 Netto
/ Sztuka
zł 108,99 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
