Referencje
Gedore:1.44/1
Rubix:419698
Producent:8022040
EAN:4036976105803


Informacje techniczne
| Pojemność wewnętrzna | 32 mm |
|---|---|
| Głębokość | 125 mm |
| Siła wydobycia | 1.4 t |
Szczegóły produktu : Głowica do ściągania 5-32 1.44/1
for pulling inner ring bearings alternators, magnets, motors and other machine parts. Easy way of working by turning the coupling nuts
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1400 g |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 32 mm |
| Głębokość | 125 mm |
| Siła wydobycia | 1.4 t |
| Średnica | 32 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie