Referencje
Facom:U.23D32
Rubix:671996
EAN:3148510668529


Informacje techniczne
| Liczba chwytaków | 2 |
|---|---|
| Pojemność wewnętrzna | 32 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 70 mm |
Szczegóły produktu : Zestaw 2 końcówek U.23D32
Mocne strony
•U.23D - Zestaw 2 końcówek
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 629 g |
|---|---|
| Wymiary paczki (dł. x szer. x wys.) | 80x75x35 mm |
| Waga w opakowaniu | 629 g |
| Liczba chwytaków | 2 |
| Pojemność wewnętrzna | 32 mm |
| Pojemność zewnętrzna | 70 mm |
| Głębokość | 240 mm |
| Siła wydobycia | 670 t |
| Średnica | 32 mm |
| Typ | zestaw 2 końcówek |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 599,33 Netto
/ Sztuka
zł 737,18 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie