Nasadka Gedore 19 24

Gniazdo sześciokątne o profilu UD 19

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gedore:19 24
Rubix:372034
Producent:6131850
EAN:4010886613184
brand logo

Informacje techniczne

Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica24 mm
Długość41.5 mm
Zobacz całą specyfikację techniczną

Szczegóły produktu : Nasadka 24 na zbierak 1/2" 19 24


Końcówka wymienna klucza nasadowego 6-kątna 1/2"
Wykonanie: DIN 3124 –ISO 2725-1, z rowkiem ustalacza kulkowego i z radełkowaną powierzchnią ułatwiającą chwycenie.
Stal wanadowa 31CrV3 GEDORE, szlifowana i chromowana.
Gniazdo 1/2" 24 mm Wg DIN 3124, ISO 2725-1 Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 12.5, ISO 1174, z rowkiem na kulkę Ręcznie obsługiwane, uchwyt radełkowany Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana * nie znormalizowane

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Waga Logistyczna132 g
Kwadratowy adapter napędu1/2 ''
Średnica24 mm
Długość41.5 mm
Wykończeniechromowany
Ciężar132 g
38,79 Netto
/ Sztuka
47,71 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie