Referencje
Gedore:D 21 1.1/8W
Rubix:755779
Producent:6179030
EAN:4010886617908


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
|---|---|
| Średnica | 28.575 mm |
| Długość | 75 mm |
Szczegóły produktu : Klucz nasadowy D 21 1.1/8W 6179030
Wewnętrzny napęd kwadratowy zgodnie z DIN 3120-D 25, ISO 1174, z zabezpieczeniem trzpienia. Do użytku ręcznego, krawędź ząbkowana. Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, chromowana.
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 882 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 1 '' |
| Średnica | 28.575 mm |
| Długość | 75 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 882 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
- Termin dostawy na zapytanie