Referencje
Gedore:D 30 L 18
Rubix:477333
Producent:6259220
EAN:4010886625927


Informacje techniczne
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
|---|---|
| Średnica | 18 mm |
| Długość | 63.5 mm |
Szczegóły produktu : Nasadka 3/8 długa D 30 L 18
Gniazdo 3/8", dł. 18 mm wg DIN 3124, ISO 2725-1 Napęd czworokątny wg DIN 3120 - C 10, ISO 1174, z rowkiem na kulkę Ręczna obsługa, radełkowany uchwyt Stal wanadowa GEDORE 31CrV3, polerowana, chromowana
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 113 g |
|---|---|
| Kwadratowy adapter napędu | 3/8 '' |
| Średnica | 18 mm |
| Długość | 63.5 mm |
| Wykończenie | chromowany |
| Ciężar | 113 g |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 92,56 Netto
/ Sztuka
zł 113,85 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie