GGB
Opcje filtrowania
Kategorie
tuleja walcowa (8)
podkładka oporowa (2)
tuleja kołnierzowa (1)
1Producent
ggb
(11)
11 Produkt(ów) z 11 wariant(ów):
Tuleja 24DU32
- ggb:24DU32
- rubix:828674
- Dostępny
- Średnica wewn.:38.1 mm
- Średnica zewn.:42.07 mm
- Szerokość:50.8 mm
Tulejka 1010 DU
- ggb:1010DU
- rubix:298418
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica zewn.:12 mm
- Szerokość:10 mm
Tuleja ślizgowa MB1008 DU
- ggb:1008DU
- rubix:394065
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:10 mm
- Średnica zewn.:12 mm
- Szerokość:8.25 mm
Tuleja cylindryczna 4020DU
- ggb:4020DU
- rubix:644905
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:40 mm
- Średnica zewn.:44 mm
- Szerokość:20.25 mm
Podkładka WC 30 DU
- ggb:WC30DU
- rubix:271107
- Dostępny
- Średnica wewn.:32 mm
- Średnica zewn.:54 mm
- Szerokość:1.45 mm
Tuleja BB3016DU
- ggb:BB3016DU
- rubix:490732
- Dostępny
- Średnica wewn.:30 mm
- Średnica zewn.:34 mm
Podkładka oporowa WC08DU
- ggb:WC08DU
- rubix:645133
- Termin dostawy na zapytanie
- Średnica wewn.:10 mm
- Średnica zewn.:20 mm
- Szerokość:1.45 mm
Tuleja 1615DU
- ggb:1615DU
- rubix:544602
- Dostępny
Tuleja 8060 DU
- ggb:8060DU
- rubix:232931
- Termin dostawy na zapytanie
Tuleja 4030 DU
- ggb:4030DU
- rubix:112209
- Termin dostawy na zapytanie
Tuleja 8040DU
- ggb:8040DU
- rubix:868210
- producent:8040DU
- Termin dostawy na zapytanie