Podwójny pas klinowy Gates AA90 HIPOWER DUBLV

Gates Hi-Power® DUBL-V AA

Zobacz informacje techniczne

Referencje

Gates:AA90 HIPOWER DUBLV
Rubix:132863
Producent:90520090
EAN:5412571060683
brand logo

Informacje techniczne

Profilaa
Orientacyjna długość2325 mm

Szczegóły produktu : AA 90 (2325LP) Pas klinowy


Gates® Hi-Power® Dubl-V pas został zaprojektowany z unikalnie zagłębioną górą i dołem, aby utrzymać kontakt ze ścianką boczną, przy jednoczesnym zachowaniu elastyczności dla zastosowań napędów pasowych, które wymagają przekazywania mocy z obu stron pasa. Użyj tego rozwiązania Gates dla wszystkich przemysłowych zastosowań "serpentine", które wymagają odwrócenia kierunku obrotu niektórych napędzanych wałów. Wykorzystuje flex-bonded tensile cords, które są wysoce odporne na siły zginania, oraz ochronną powłokę Flex-Weave®. Jest to idealne rozwiązanie dla "serpentine" (napędy z przeciwbieżnie obracającymi się wałami), gdzie moc przekazywana jest zarówno z górnej, jak i dolnej strony pasów.

∙ Gates curves zapewniają właściwe podparcie kordów i pełny kontakt z rowkiem koła pasowego, co prowadzi do równomiernego rozkładu obciążenia, jednolitego zużycia i wydłużenia żywotności pasa.
∙ Flex-Bonded cords są mocno związane z korpusem pasa, co skutkuje równomiernym rozkładem obciążenia i absorpcją naprężeń zginających bez pogorszenia stanu kordów.

Zastosowania

• Napędy "serpentine"

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Profilaa
Orientacyjna długość2325 mm
392,53 Netto
/ Sztuka
482,81 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie