Referencje
Optibelt:HBB X 2540
Rubix:256598
Producent:1724428
EAN:4014486203578




Szczegóły produktu : BB 97 (BB 2540) Pas klinowy
Obszary zastosowania optibelt DK
Podwójne pasy klinowe optibelt DK są stosowane wtedy, gdy kilka kół pasowych znajduje się w jednej płaszczyźnie, a kierunek obrotu jednego lub więcej kół napędzanych ma zostać zmieniony bez krzyżowania pasa. Typowe układy serpentynowe idealnie nadają się do zastosowania podwójnego pasa klinowego optibelt DK.
Możliwe wykonania specjalne
Możliwe są specjalne wykonania z różnymi nadbudowami. Podwójne pasy klinowe są stosowane głównie w maszynach rolniczych, ale coraz częściej znajdują również zastosowanie w budowie maszyn.
Mocne strony
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.) | 44x259x259 mm |
|---|---|
| Waga Logistyczna | 686 g |
| Profil | bb |
| Orientacyjna długość | 2540 mm |
| Nr paska | bb97 |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 286,14 Netto
/ Sztuka
zł 351,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
