Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin HGH35HAZ0H
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:HGH35HAZ0H
Rubix:408269
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 138.2 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny HGH35HAZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 70 mm |
| Długość | 138.2 mm |
| Wysokość na szynie | 55 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 35 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 376,73 Netto
/ Sztuka
zł 463,38 Brutto
- Dostępny