Blok prowadnicy rolki/kulki Bosch Rexroth R166689422
BSHP b. runner block SKS, standardowy, stalowy, z łańcuchem kulkowym
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bosch Rexroth:R166689422
Rubix:966975




Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | c0 µm |
|---|---|
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 57.3 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny R166689422
B. RUNNER BLOCK CS KWD-020-SKS-C0-N-1
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 25 g |
|---|---|
| Napięcie wstępne | c0 µm |
| Szerokość | 44 mm |
| Długość | 57.3 mm |
| Dokładność | n |
| Wielkość | 20 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 316,22 Netto
/ Sztuka
zł 388,95 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie