Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin WEH21CAZ0H
Blok prowadnicy rolki/kulki Hiwin
Zobacz informacje techniczneReferencje
Hiwin:WEH21CAZ0H
Rubix:544624
Informacje techniczne
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 54 mm |
| Długość | 59 mm |
Szczegóły produktu : Wózek toczny WEH21CAZ0H
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Napięcie wstępne | leichte vorspannung µm |
|---|---|
| Szerokość | 54 mm |
| Długość | 59 mm |
| Wysokość na szynie | 21 mm |
| Dokładność | h |
| Wielkość | 21 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 272,45 Netto
/ Sztuka
zł 335,11 Brutto
- Dostępny