Twoje konto
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Kontakt
pl
Obróbka skrawaniem
(11 517)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(121 995)
Technologia przepływu i cieczy
(62 375)
Narzędzia i metrologia
(34 322)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(4490)
Sprzęt/Wyposażenie
(1475)
Instalacja i montaż
(1363)
Konserwacja i naprawa
(1302)
Spawanie
(90)
Narzędzia ręczne
(23 808)
Przenośne narzędzia elektryczne
(443)
Narzędzia pneumatyczne
(117)
Narzędzia pozostałe
(96)
Monitoring i opomiarowanie
(6885)
Narzędzia specjalne
(2870)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 021)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(1994)
Piły, noże, pilniki
(1718)
Ekstraktory
(906)
Magazyn
(1688)
Młotki, narzędzia udarowe
(1480)
Zobacz Narzędzia ręczne
< Powrót
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Narzędzia zaciskowe
Klucze nastawne
Stały i zmienny klucz otwierający
Nasadka 1/2 profil torx wewnętrzny e14 920FTXL/14
Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools 920 FTX/L14
Stały i zmienny klucz otwierający Beta Tools
Referencje
beta tools:
920 FTX/L14
rubix:
702708
producent:
009200402
ean:
8014230352664
Informacje techniczne
Otwór
14
mm
Długość
77
mm
Zobacz całą specyfikację techniczną
Szczegóły produktu
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2 profil torx wewnętrzny e14 920FTXL/14
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)
125
x
80
x
35
mm
Waga Logistyczna
100,2
g
Otwór
14
mm
Długość
77
mm
Ciężar
100.2
g
Wykończenie
Chromowany
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Dodaj do mojej listy życzeń
Nie zapomnij zalogować się, aby skorzystać ze swoich dedykowanych cen
zł
62,73
Netto
/
Sztuka
zł
77,16
Brutto
Termin dostawy na zapytanie
Modyfikuj warianty (6)
Dodaj do koszyka
Wygeneruj PDF dla tego produktu
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.
Klucz oczkowy dwustronny metryczny 2M-36-41
Klucz oczkowo-płaski OPEN-BOX 13a 3/4" 40484040
Klucz płasko-oczkowy 7 3/16AF 1436767
Klucz nasadowy kątowy dwustronny 26mm 932/26 009320026
Końcówka wkrętakowa udarowa sześc. 18mm, 727ES16/18
Klucz widlasty 3114 19 6670480
Klucz płasko-oczkowy polerowany 15x15mm 42MP/15
Klucz płaski 10-11mm 44.10x11
Klucz fajkowy obustronny 12-kątny 27 mm 76.27
Klucz oczkowo-płaski OGV 18 mm 440.18
Klucz oczk.zap.2str.12kąt16x18mm blister 195K/16X18
Klucz płasko-oczkowy 8mm 42NEW/8 00421008
Klucz hakowy LOCKNUT-HOOK-KM21-23
Klucz oczkowy odsadzany jednostr. 60mm 91/60
Grzechotka 920M/55