Stały i zmienny klucz otwierający Bahco 2M-36-41
Metryczne, podwójne klucze oczkowe z głębokim odsadzeniem i chromowanym wykończeniem
Zobacz informacje techniczneReferencje
Bahco:2M-36-41
Rubix:473593
EAN:7314151001681


Informacje techniczne
| Otwór | 36x41 |
|---|---|
| Długość | 438 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
Szczegóły produktu : Klucz oczkowy dwustronny metryczny 2M-36-41
Zestaw kluczy oczkowych z głębokim odsadzeniem, metryczny. Normy: ISO 1085, ISO 10104 i DIN 838. Materiał: wysokiej jakości stal stopowa. 12-stronny profil Dynamic-Drive zapewniający dłuższą żywotność śrub i nakrętek. Chromowane, precyzyjnie polerowane dla zapewnienia wysokiej jakości.
Mocne strony
Metric Deep Offset Double Ring End Wrenches with Chrome Finish
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Waga Logistyczna | 1170 g |
|---|---|
| Otwór | 36x41 |
| Długość | 438 mm |
| Typ | klucz płasko-oczkowy |
| Wykończenie | chromowany |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 224 Netto
/ Sztuka
zł 275,52 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie