Twoje konto
Zaloguj się lub zarejestruj
Nasze produkty
Usługi
Kontakt
WYPRZEDAŻE
pl
Obróbka skrawaniem
(11 515)
Mechaniczne przeniesienie napędu
(121 970)
Technologia przepływu i cieczy
(62 376)
Narzędzia i metrologia
(34 320)
Ochrona - Bezpieczeństwo - Higiena
(4492)
Sprzęt/Wyposażenie
(1475)
Instalacja i montaż
(1365)
Konserwacja i naprawa
(1302)
Spawanie
(90)
Narzędzia ręczne
(23 808)
Przenośne narzędzia elektryczne
(442)
Narzędzia pneumatyczne
(117)
Narzędzia pozostałe
(96)
Monitoring i opomiarowanie
(6885)
Narzędzia specjalne
(2869)
Zobacz Narzędzia i metrologia
Narzędzia zaciskowe
(16 022)
Szczypce, imadła, zaciski śrubowe
(1993)
Piły, noże, pilniki
(1718)
Ekstraktory
(906)
Magazyn
(1688)
Młotki, narzędzia udarowe
(1480)
Zobacz Narzędzia ręczne
< Powrót
Kategorie Rubix
Narzędzia i metrologia
Narzędzia ręczne
Ekstraktory
Ekstraktory
Ściągacze
Nasadka 1/2do odkręc.uszkodz.nakr. 20mm 1428/20
Ściągacze Beta Tools 1428 20
Ściągacze Beta Tools
Referencje
beta tools:
1428 20
rubix:
703744
producent:
014280020
ean:
8014230668062
Szczegóły produktu
Specyfikacja techniczna
Szczegóły produktu : Nasadka 1/2do odkręc.uszkodz.nakr. 20mm 1428/20
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)
140
x
105
x
25
mm
Waga Logistyczna
104
g
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
Dodaj do mojej listy życzeń
Nie zapomnij zalogować się, aby skorzystać ze swoich dedykowanych cen
Termin dostawy na zapytanie
Modyfikuj warianty (14)
Dodaj do koszyka
Zobacz nasze produkty z innych kategorii, które mogą Cię zainteresować.
Ściągacz 3-ramien.z ramion.odwracalnymi 1521/1
Wykrętak do szpilek 285.11
Ściągacz wielozadaniowy 4540-17 65-140mm
Ściągacz łożysk 1.29/3 8011270
Ściągacz uniwersalny 3-ramienny 45-200 886556
Ściągacz 3-ramienny samozaciskowy 1518/2
Nasadka 1/2do odkręc.uszkodz.nakr. 18mm 1428/18
Łapy zapasowe do ściągacza U.32T15GA30
Ściągacz 3-ramienny 1.07/S2A-E 2016060
Łapy do ściągacza U.306G20
Ściągacz szybkoustawny 1.06/1-E 1213830
ciągacz wewnętrzny ze wzmocnionym 1.30/10N 2724804
Ściągacz U.28
Ściągacz uniwersalny 1.06/1A 8000310
Ściągacz z zac.bocznym 1.22/2 8009100