Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FTE209
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FTE209
Rubix:456142
EAN:3413520565398
Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy FTE209
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 45 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.9 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Średnica zewn. | 62 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 67,42 Netto
/ Sztuka
zł 82,93 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
