Oprawa łożyska kołnierzowego SNR FTE208
Oprawa łożyska kołnierzowego SNR
Zobacz informacje techniczneReferencje
SNR:FTE208
Rubix:975074
EAN:3413520565381
Szczegóły produktu : Oprawa FTE208
Specyfikacja techniczna
Atrybuty
| Średnica wewn. | 40 mm |
|---|---|
| Szerokość | 51.5 mm |
| Liczba otworów | 3 |
| Średnica zewn. | 58 mm |
Pokaż UNSPSC / ECL@SS
zł 60,35 Netto
/ Sztuka
zł 74,23 Brutto
- Termin dostawy na zapytanie
