Oprawa łożyska kołnierzowego SNR ESFD208

Łożysko samonastawne

Zobacz informacje techniczneZobacz dokumenty

Referencje

SNR:ESFD208
Rubix:3145295
EAN:3413529510498
brand logo

Informacje techniczne

Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Materiałżeliwo
Zobacz całą specyfikację techniczną

Specyfikacja techniczna

Szczegóły produktu : Zespół łożyskowy ESFD208


Łożyska samonastawne z szerokim wyborem mocowań, dostępne w żeliwie, stali nierdzewnej lub tworzywie sztucznym.
JEDNO MIEJSCE, GDZIE ZNAJDZIESZ WSZYSTKO, CZEGO POTRZEBUJESZ ODNOŚNIE łożysk samonastawnych
-Oszczędzaj czas i pieniądze
-Znajdź wszystko, czego potrzebujesz, w naszym wszechstronnym asortymencie produktów wysokiej jakości z zakresów JIS i ISO

ZWIĘKSZ SWOJĄ SZYBKOŚĆ REAKCJI DZIĘKI KRÓTKIM TERMINOM DOSTAW
-Radź sobie w sytuacjach awaryjnych
-Wysoki poziom dostępności produktów w naszym europejskim centrum dystrybucyjnym umożliwia radzenie sobie w każdej sytuacji

OPTYMALIZUJ WYDAJNOŚĆ MASZYNY DZIĘKI NASZEJ OBSZERNEJ WIEDZY O PRODUKTACH
-Określ najbardziej odpowiednie kombinacje łożysk
-Skorzystaj z porad naszego zespołu wysoko wykwalifikowanych inżynierów dla Twoich specyficznych zastosowań.
Obudowa z żeliwa, promieniowe wkładkowe łożysko kulkowe z pierścieniem ekscentrycznym, uszczelnienie z pojedynczą wargą

Mocne strony

Kompleksowa oferta JIS i ISO
-Sztywne ochronne osłony ze stali nierdzewnej dostępne dla wielu łożysk
-Wkładka łożyskowa AGR symbolizuje nasze zobowiązanie do wydajności i niezawodności. Opracowana dla przemysłu maszyn rolniczych, ta wkładka jest idealna do zastosowań, w których występuje zanieczyszczenie suchymi cząstkami i wilgocią i/lub przewidywane są duże obciążenia mechaniczne.
Cechy: Wysokowydajny smar bezobsługowy, solidne uszczelnienie kontaktowe, ochrona przed korozją dzięki ocynkowanym powierzchniom.

Zastosowania

Zapewniając znakomity stosunek jakości do ceny, oferta łożysk samonastawnych SNR dostarcza rozwiązania dla szerokiego zakresu zastosowań, w tym: maszyny rolnicze, przetwórstwo żywności i napojów, obsługa materiałów, maszyny pakujące, systemy przenośnikowe i wiele innych.
Portfolio SNR oferuje wszystkie produkty potrzebne na każdym etapie produkcji.

Specyfikacja techniczna


Atrybuty
Wymiary logistyczne (Dł. x Szer. x Wys.)123x123x47 mm
Waga Logistyczna1472 g
Średnica wewn.40 mm
Szerokość30.2 mm
Materiałżeliwo
Liczba otworów2
Średnica zewn.80 mm
zł 106,59 Netto
/ Sztuka
zł 131,11 Brutto
  • Termin dostawy na zapytanie